リタール
【国際規格取得:CE・UL】 KL ターミナルボックス グランドプレートなし
高い保護等級
各種国際認証取得
三層の表面処理により腐食防止
多様なオプションアクセサリ
各種認証
CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of
Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas
用途
中継用ボックス、端子箱等
色
ライトグレー
材質
鋼板
表面処理
静電粉体塗装
保護等級
IP66/NEMA4
内容量
1個
注意
※マウンティングプレート(中板)は別売り。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
全幅(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
全高(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75121053
1500510
150×150×120
150
148
132
109
125
150
148
132
100
120
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121069
1501510
300×150×120
300
298
282
259
275
150
148
132
100
120
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121078
1502510
200×200×120
200
198
182
159
175
200
198
182
150
120
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121087
1503510
300×200×120
300
298
282
259
275
200
198
182
150
120
¥
8,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121096
1504510
400×200×120
400
398
382
359
375
200
198
182
150
120
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121105
1505510
500×200×120
500
498
482
459
475
200
198
182
150
120
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121114
1506510
600×200×120
600
598
582
559
575
200
198
182
150
120
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121123
1507510
300×300×120
300
298
282
259
275
300
298
282
250
120
¥
10,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121139
1508510
400×300×120
400
398
382
359
375
300
298
282
250
120
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121148
1509510
500×300×120
500
498
482
459
475
300
298
282
250
120
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121157
1510510
600×300×120
600
598
582
559
575
300
298
282
250
120
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121166
1511510
400×400×120
400
398
382
359
375
400
398
382
350
120
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121175
1512510
600×400×120
600
598
582
559
575
400
398
382
350
120
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121184
1513510
800×400×120
800
798
782
759
775
400
398
382
350
120
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121193
1514510
150×150×80
150
148
132
109
125
150
148
132
-
80
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121209
1515510
300×150×80
300
298
282
259
275
150
148
132
-
80
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121218
1516510
200×200×80
200
198
182
159
175
200
198
182
-
80
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121227
1517510
300×200×80
300
298
282
259
275
200
198
182
-
80
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121236
1518510
400×200×80
400
398
382
359
375
200
198
182
-
80
¥
8,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121245
1519510
600×200×80
600
598
582
559
575
200
198
182
-
80
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121254
1527510
800×200×120
800
798
782
759
775
200
198
182
150
120
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121263
1528510
200×150×80
200
198
182
159
175
150
148
132
-
80
¥
6,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121279
1529510
200×150×120
200
198
182
159
175
150
148
132
100
120
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121455
1589510
400×150×120
400
398
382
359
375
150
148
132
100
120
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100