リタール
【国際規格取得:CE・UL】 側面取付型盤用クーラー Blue e+
インバーター制御の最上位機種
コンプレッサーとヒートパイプのハイブリッド冷却
省エネ・CO2削減
マルチ電圧
用途
盤内の熱対策
各種認証
CE/UL/cUL/UL/cUL-FTTA/EAC
保護等級
内部循環IP55
材質
鋼板
色
ライトグレー
冷媒
R134a
内容量
1個
注意
※冷却能力は50Hz盤内温度35℃周囲温度35℃の場合(DINEN14511に準拠)。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
冷却能力(kW)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75122243
3185830
400×950×310
1.6
単相110~240(50/60Hz)、三相380~480(50/60Hz)
¥425,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75122259
3186930
450×1600×294
2
単相110~240(50/60Hz)、三相380~480(50/60Hz)
¥474,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75122268
3187930
450×1600×294
2.6
単相110~240(50/60Hz)、三相380~480(50/60Hz)
¥529,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75122277
3188940
450×1600×393
4.2
三相380~480(50/60Hz)
¥957,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75122286
3189940
450×1600×393
5.8
三相380~480(50/60Hz)
¥1,170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください