タテヤマアドバンス
スチール製カウンター700(レジ台・引出タイプ)<コード孔なし>
スーパーやドラッグストアで多く見かけるスルータイプのレジ台です。 スチール製ですので丈夫で長持ちです。 可動中棚1枚 引き出し×1ケ付き
幅(mm)
600
色
ホワイト
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
耐荷重(kg)
天板:100/棚板:30/底板:50/引出し:10
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74499566
LGRG-60J(コード孔なし)
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
離島
1
お送りできません