曜日別特売

シリコンラバー オーブンミトン

シリコンラバー オーブンミトン - カンダ[厨房用品]

強い耐熱耐冷性能
硬く締まったキャップもラクラク
お手入れのしやすい防水性能
シリコンゴムだからできる色んな使い方

材質シリコンゴム全長(mm)345サイズ耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74277334-
5,650
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする