佐藤金属興業
バーネットキャニスター
キッチンでマルチに活躍!
飾っても絵になるキャニスター。
材質
本体・フタ:スチール(粉体塗装)、パッキン:シリコンゴム
外径×高さH(Φmm×mm)
109×165
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
選択してください
バイカラー/グリーン
バイカラー/ピンク
バイカラー/ブルー
白
赤
黒
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74280168
-
黒
TEA
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
74280177
-
黒
COFFEE
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
74280186
-
黒
SUGAR
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
74280195
-
赤
TEA
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
74280204
-
赤
COFFEE
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
74280213
-
赤
SUGAR
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
74280229
-
白
TEA
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
74280238
-
白
COFFEE
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
74280247
-
白
SUGAR
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
74280256
-
バイカラー/ピンク
-
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
74280265
-
バイカラー/ブルー
-
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
74280274
-
バイカラー/グリーン
-
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください