曜日別特売

SATO 壁掛型防水デジタル温度計(標準センサー付)

SATO 壁掛型防水デジタル温度計(標準センサー付) - 新富士バーナー

鍋取付用クリップ付

質量(g)約205(電池含む)電源単4形電池4本測定範囲(℃)-10~110ケーブル長(m)1.5精度±1℃温度測定範囲(℃)-12.0~112.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122×85×30使用電池単4形乾電池4本(付属)電池寿命約1設置方式壁掛け防水性防水性能JIS0920 IPX7に準拠内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74285725SK-100WP
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74285725SK-100WP39422467SK100WP(8050-00)SK-100WP 壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ) 佐藤計量器製作所 39422467壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)佐藤計量器製作所1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする