タイジ
ジェラートマシン
付属品
予備ボウル(パドル付)・ヘラ
質量(kg)
11
消費電力(W)
180
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
426×286×261
冷媒
R134
ボウル容量(L)
2(最大仕込容量1)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74285777
TGM-1000N
¥
150,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません