パンニーダー

パンニーダー - 日本ニーダー

粉量300g~1.2kgまで対応(食パン約1斤~4斤分)
プログラム機能(「こね」「発酵」「ガス抜き」など)
泡立て羽根でお菓子作りも(メレンゲや生クリームの泡立て)
約A4サイズのコンパクトボディ
音が静かで、連続使用可能!(生地温度が上がりにくい設計)
スピード切り替え機能(5段階の切り替えが可能)

付属品こね羽根・泡立て羽根・ドーム蓋・保冷剤・レシピブック質量(kg)約5.2容量粉:300g~1.2kg電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×375×395.5内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74287825PK1012plus
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする