キャンブロ
キャンブロ 角型ノンスリップ
材質
ポリプロピレン
種類
ポリトレッドトレー
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288139
PT1014
350
270
¥
4,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
74288148
PT1216
406
300
¥
5,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
74288157
PT1418
457
356
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください