キャンブロ
キャンブロ カムトレー
材質
FRP
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288254
1014
349
270
アンチークパーチメント
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
74288263
1216
414
303
アンチークパーチメント
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
74288279
1418
457
356
アンチークパーチメント
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
74288288
1014-WH
349
270
ホワイト
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
74288297
1216-WH
414
303
ホワイト
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
74288306
1418-WH
457
356
ホワイト
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください