ナカオアルミ
ビニールコーティング脇取盆(理石)
材質
アルミニウム、アルマイト加工
サイズ
大
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
535×340×27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288333
-
535
340
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください