トーダイ
PPラタン アメニティートレー
材質
ポリプロピレン
サイズ
32型
耐熱温度(℃)
120
寸法(縦×横×高さ)(mm)
320×180×40
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288437
CO-704-BR
ブラウン
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
74288428
CO-703-IV
アイボリー
¥
2,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください