プッシュワン・プラス定量調味料入(S)

プッシュワン・プラス定量調味料入(S) - 台和プッシュワン・プラス定量調味料入(S) - 台和プッシュワン・プラス定量調味料入(S) - 台和プッシュワン・プラス定量調味料入(S) - 台和
材質本体・フタ:メタクリル樹脂、ボタン・パッキン:シリコン樹脂、パイプ:ステンレスサイズS容量(mL)40外径×高さH(Φmm×mm)61×95内容量1個
注意
※アルコール消毒は、お避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74288586PU-1Sホワイト
1,020
899
989(税込)
4日以内出荷
74288595PU-1Sブラック
1,020
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする