台和
プッシュワン・プラス定量調味料入(M)
材質
本体・フタ:メタクリル樹脂、ボタン・パッキン:シリコン樹脂、パイプ:ステンレス
サイズ
M
容量(mL)
47
外径×高さH(Φmm×mm)
61×111
内容量
1個
注意
※アルコール消毒は、お避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288604
PU-2S
ホワイト
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
74288613
PU-2S
ブラック
¥
1,090
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください