千羽鶴印(エンテック)
BB調味料入 カラシ入れ
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
50×53
耐熱温度(℃)
140
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288629
B-5405R
赤
¥
1,480
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74288638
B-5405G
緑
¥
1,480
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください