千羽鶴印(エンテック)
BB調味料正角トレー
材質
ABS樹脂
容量(mL)
150
外径×高さH(Φmm×mm)
176×176×17
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288647
B-5410R
レッド
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
74288656
B-5410G
グリーン
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください