台和
プッシュワン しょう油差し
仕様
ひと押し約0.4cc
材質
メタクリル樹脂
色
アイボリー
容量(mL)
40
外径×高さH(Φmm×mm)
61×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288665
PU-1(S)
¥
970
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください