キメ・コーポレイション
木製受け皿(焼目)
材質
米松(バーナー焼き目加工/無塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
サイズ(cm)
外形寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74289934
MU-01
内円:150
16用
210
170×26
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
74289943
MU-02
内円:160
18~20用
235
190×27
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください