IKD 18-8小判ボール

IKD 18-8小判ボール - イケダ(池田プラスチック販売)IKD 18-8小判ボール - イケダ(池田プラスチック販売)IKD 18-8小判ボール - イケダ(池田プラスチック販売)
形状楕円皿材質18-8ステンレス電子レンジ×食器洗浄機×内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74290293-20513527
2,170
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
74290309-22515527
2,510
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
74290318-25518227
2,960
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする