台和
スクウェアスープ皿
形状
角皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
外形寸法(mm)
210×210×H37
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290783
SS-11-W
210
210
37
白
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
74290799
SS-11-BK
210
210
37
黒
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください