台和
ワープスクウェア皿
形状
角皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
外形寸法(mm)
176×176×H34
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290808
SJ-73-W
176
176
34
白
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
74290817
SJ-73-BK
176
176
34
黒
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください