スクウェア小鉢

スクウェア小鉢 - 台和スクウェア小鉢 - 台和スクウェア小鉢 - 台和スクウェア小鉢 - 台和スクウェア小鉢 - 台和
形状角皿材質メラミン樹脂電子レンジ食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74290826KD-303-W1141144312
910
829
912(税込)
4日以内出荷
74290835KD-303-BK1141144312
910
829
912(税込)
10日以内出荷
74290844SS-24-W94943810
610
609
670(税込)
4日以内出荷
74290853SS-24-KR949438カラシ10
610
549
604(税込)
10日以内出荷
74290869SS-24-BK94943810
610
549
604(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする