台和
もてなし鉢・中
形状
楕円皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
外形寸法(mm)
321×136×H44
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290878
MDM-2-W
321
136
44
白
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
74290887
MDM-2-BK
321
136
44
黒
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください