台和
もてなし鉢・小
形状
楕円皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
外形寸法(mm)
214×138×H4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290896
MDM-3-W
214
138
44
白
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
74290905
MDM-3-BK
214
138
44
黒
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください