台和
カフェプレートセレクション Fプレート・中
形状
丸皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外径×高さH(Φmm×mm)
260×49
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74290948
TK-260
-
260
49
白(W)
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
74290957
TK-260
-
260
49
空色(SK)
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
59728430
TK-260【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
260
49
白(W)
¥
1,900
¥
1,798
¥
979
アウトレット
¥
1,077
(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください