カフェプレートセレクション Fプレート

カフェプレートセレクション Fプレート - 台和カフェプレートセレクション Fプレート - 台和カフェプレートセレクション Fプレート - 台和
形状丸皿材質メラミン樹脂電子レンジ×食器洗浄機外径×高さH(Φmm×mm)280×51内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74290966TK-28028051アイボリー(IV)
3,150
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
74290984TK-28028051赤マーブル(R)
3,150
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
74290993TK-28028051ブルー(B)
3,150
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
74290975TK-28028051カラシ(Y)
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする