台和
パズルプレート ロクプレート
材質
メラミン樹脂
形状
角皿
高さ(mm)
20
外形寸法(mm)
286×187
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291124
CH-6
白(W)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
74291133
CH-6
黒(BK)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください