台和
パズルプレート ヨンプレート
材質
メラミン樹脂
形状
角皿
高さ(mm)
20
外形寸法(mm)
194×194
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291149
CH-4
白(W)
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
74291158
CH-4
黒(BK)
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください