曜日別特売

パズルコバチ イチコバチ

パズルコバチ イチコバチ - 台和パズルコバチ イチコバチ - 台和パズルコバチ イチコバチ - 台和パズルコバチ イチコバチ - 台和
材質メラミン樹脂電子レンジ食器洗浄機形状角皿容量(mL)110外形寸法(mm)77×77内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74291176CH-610777737白(W)
500
449
494(税込)
6日以内出荷
74291185CH-610777737カラシ(KR)
500
449
494(税込)
4日以内出荷
74291194CH-610777737赤マーブル(R)
500
449
494(税込)
10日以内出荷
74291203CH-610777737黒(BK)
500
449
494(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする