台和
パズルコバチ ニコバチ
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
形状
角皿
色
白(W)
容量(mL)
220
外形寸法(mm)
156×77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291219
CH-310
156
77
37
¥
860
¥
779
¥
857
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください