台和
パズルコバチ ヨンコバチ
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
形状
角皿
容量(mL)
480
外形寸法(mm)
156×156
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291228
CH-320
156
156
37
白(W)
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
74291237
CH-320
156
156
37
黒(BK)
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください