台和
パズルコバチ プチコバチ
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
形状
丸皿
容量(mL)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
81×38
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291246
CH-26
81
38
ピンクホワイト(PW)
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
74291255
CH-26
81
38
レモンホワイト(LEW)
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
74291264
CH-26
81
38
ライムホワイト(LIW)
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
74291273
CH-26
81
38
アカシロ(RW)
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください