台和
パズルコバチ ネジコバチ
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
形状
丸皿
容量(mL)
120
外径×高さH(Φmm×mm)
81×42
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291289
CH-620
81
42
白(W)
¥
610
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
74291298
CH-620
81
42
ピンクホワイト(PW)
¥
610
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
74291307
CH-620
81
42
レモンホワイト(LEW)
¥
610
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
74291316
CH-620
81
42
ライムホワイト(LIW)
¥
610
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
74291325
CH-620
81
42
黒(BK)
¥
610
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください