台和
パズルコバチ 8cmクリアボール
材質
ポリカーボネート
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
形状
丸皿
容量(mL)
110
外径×高さH(Φmm×mm)
80×39
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291334
PC-31
80
39
クリア(TC)
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
10日以内出荷
74291343
PC-31
80
39
ピンク(P)
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
74291359
PC-31
80
39
グリーン(G)
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください