台和
李園 取皿
縁起のいい李と双喜紋を更紗風にアレンジ。モダンチャイナが生まれました。
形状
丸皿
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外径×高さH(Φmm×mm)
141×32
食器の種類
中華食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291465
CD-6-E
141
32
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください