千羽鶴印(エンテック)
ポリプロおわん
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(mL)
600
サイズ(cm)
13
外径×高さH(Φmm×mm)
130×67
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291535
No.1704W
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください