台和
SUマグカップ
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
イエロー
高さ(mm)
81
外形寸法(mm)
86×165×113
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291544
HS-300
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください