千羽鶴印(エンテック)
マイカップ (大)
材質
ポリプロピレン樹脂
色
イエロー
容量(mL)
330
高さ(mm)
77
外形寸法(mm)
109×82
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291553
No.809Y
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください