曜日別特売

デュールムー 両手付コップ

デュールムー 両手付コップ - 台和
材質メラミン樹脂容量(mL)220寸法(幅W×高さH)(mm)120×55外径(Φmm)84食器洗浄機食器の種類子供用食器内容量1個
注意
※電子レンジ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74291693MC-5-DM
1,030
939
1,033(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする