台和
デュールムー 片手付コップ
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
230
寸法(幅W×高さH)(mm)
104×69
外径(Φmm)
79
食器洗浄機
〇
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291709
MC-33-DM
¥
1,010
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください