キャンブロ
キャンブロ カラーウェアタンブラー
(1件のレビュー)
材質
SAN
色
クリアー
容量(mL)
650
外径×高さH(Φmm×mm)
86×165
食器洗浄機
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74291824
2000P
¥
780
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください