えいむ
えいむ 革トレー
お預かりしたお金を守ります。又、確実におつりを・・・。
材質
本革
タイプ
ホック組み立て式
外形寸法(縦×横)(mm)
142×142
内寸法(縦×横)(mm)
115×115
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74293294
CT-23
ブラック
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
74293303
CT-23
ブラウン
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
74293319
CT-23
エンジ
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
74293328
CT-23
グリーン
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください