エコー総合企画
リプライコール送信機
トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
仕様
送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール
質量(g)
約200
電源(V)
100/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)
消費電力(W)
約3(ピーク時)
チャンネル数
20
到達距離(m)
約100
寸法(縦×横×高さ)(mm)
170×85×H40
周波数(MHz)
426.025~426.1375/特定小電力
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74293574
RE-100
¥
40,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません