エコー総合企画
リプライコール受信機
トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
仕様
動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式
質量(g)
約100(電池パック含む)
電源
リチウムポリマー充電池
チャンネル数
20
電池残量表示
赤色LEDバー点滅速度で表示
寸法(縦×横×高さ)(mm)
51×116×19
周波数(MHz)
426.025~426.1375/特定小電力
連続待受時間
約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74293583
RE-200
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません