曜日別特売

リプライコール充電器

リプライコール充電器 - エコー総合企画リプライコール充電器 - エコー総合企画

トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
複数の受信機を一度に充電可能。約6時間でフル充電
かんたんお手入れを実現。水によるトラブルを予防

電源(V)100/DC6Vアダプター方式接点充電 収納部セパレート式(掃除可能)充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)79×165×54内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74293617RE-305約4005台タイプ約12(ピーク時)
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74293626RE-310約55010台タイプ約24(ピーク時)
30,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする