曜日別特売

オキシライト

オキシライト - シーバイエス

高性能の除菌・除ウイルス剤
加速化過酸化水素により、細菌やウイルスを短時間で除去し対象表面を衛生的に維持できます。
洗浄と除菌がワンステップ
洗浄と同時に除菌・除ウイルスができて効率的です。
すぐに使える原液使用
使いたいときに、使いたい分だけ!希釈不要で準備作業も軽減できます。

用途環境表面の除菌洗浄成分過酸化水素(0.5%)、界面活性剤、溶剤、有機酸、りん酸液性酸性商品タイプ業務用pH範囲2繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(5L×3本)
注意
※混ぜるな危険(塩素系製品と混ぜないでください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741870346043634
18,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする