曜日別特売

SGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB

SGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB - 京セラ
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロングリーチ刃数2枚刃被削材高硬度材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレート内容量1本
全13種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
α
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741872539134976168°10'1
15,450
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7418726991350761.567°45'1.5
16,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
741872789135176267°10'2
16,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7418728791352762.566°35'2.5
17,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
741872969135376363
17,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
741873059135476464°30'4
17,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
741873149135589562°30'5
19,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187323913568966-6
19,820
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
741873399135710288-8
25,360
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187348913581021010-10
31,850
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187357913591141212-12
39,520
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187366913601401616-16
78,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187375913611652020-20
123,520
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする