京セラ
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus
仕様
●クーラントのオプション:外部給油
刃数
2
タイプ
ストレート
被削材
高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材
先端角(°)
145
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
27
内容量
1本
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
有効長(mm)
溝長L2(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74187384
68643
20
0.5
-
3.0
TDF68643
¥
3,120
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187393
68645
21
0.6
-
3.5
TDF68645
¥
3,120
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187409
68647
23
0.7
-
4.5
TDF68647
¥
3,120
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187418
68649
24
0.8
-
5.0
TDF68649
¥
3,340
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187427
68651
25
0.9
4
5.5
TDF68651
¥
3,340
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187436
68653
26
1.0
4.7
6.0
TDF68653
¥
3,340
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187445
68655
28
1.1
5.4
7.0
TDF68655
¥
3,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187454
68657
30
1.2
6
8.0
TDF68657
¥
3,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187463
68659
30
1.3
6
8.0
TDF68659
¥
3,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187479
68661
32
1.4
7
9.0
TDF68661
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187488
68663
32
1.5
7
9.0
TDF68663
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187497
68664
34
1.6
7
10.0
TDF68664
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187506
68665
34
1.7
7
10.0
TDF68665
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187515
68666
36
1.8
8
11.0
TDF68666
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187524
68667
36
1.9
8
11.0
TDF68667
¥
3,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187533
68668
38
2.0
9
12.0
TDF68668
¥
4,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187549
68669
38
2.1
9
12.0
TDF68669
¥
4,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74187558
68670
40
2.2
10
13.0
TDF68670
¥
4,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187567
68671
40
2.3
10
13.0
TDF68671
¥
4,390
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187576
68672
43
2.4
11
14.0
TDF68672
¥
4,390
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187585
68673
43
2.5
11
14.0
TDF68673
¥
4,390
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187594
68674
43
2.6
11
14.0
TDF68674
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187603
68675
46
2.7
12
16.0
TDF68675
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187619
68676
46
2.8
12
16.0
TDF68676
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187628
68677
46
2.9
12
16.0
TDF68677
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187637
68678
46
3.0
12
16.0
TDF68678
¥
5,010
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187646
68679
49
3.1
14
18.0
TDF68679
¥
5,010
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187655
68680
49
3.2
14
18.0
TDF68680
¥
5,010
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187664
68681
49
3.3
14
18.0
TDF68681
¥
5,010
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187673
68682
52
3.4
15
20.0
TDF68682
¥
5,310
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187689
68683
52
3.5
15
20.0
TDF68683
¥
5,310
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187698
68684
52
3.6
15
20.0
TDF68684
¥
5,310
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187707
68685
52
3.7
15
20.0
TDF68685
¥
5,310
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187716
68686
55
3.8
17
22.0
TDF68686
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187725
68687
55
3.9
17
22.0
TDF68687
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187734
68688
55
4.0
17
22.0
TDF68688
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187743
68689
55
4.1
17
22.0
TDF68689
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187759
68690
55
4.2
17
22.0
TDF68690
¥
5,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187768
68691
58
4.3
18
24.0
TDF68691
¥
5,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187777
68692
58
4.4
18
24.0
TDF68692
¥
5,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187786
68693
58
4.5
18
24.0
TDF68693
¥
5,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187795
68694
58
4.6
18
24.0
TDF68694
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187804
68695
58
4.7
18
24.0
TDF68695
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187813
68696
62
4.8
20
26.0
TDF68696
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187829
68697
62
4.9
20
26.0
TDF68697
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187838
68698
62
5.0
20
26.0
TDF68698
¥
6,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187847
68699
62
5.1
20
26.0
TDF68699
¥
6,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187856
68700
62
5.2
20
26.0
TDF68700
¥
6,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187865
68701
62
5.3
20
26.0
TDF68701
¥
6,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
74187874
68702
66
5.4
21
28.0
TDF68702
¥
7,190
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ