曜日別特売

SGS 2枚刃 ボールエンドミル ロングリーチ 59MB

SGS 2枚刃 ボールエンドミル ロングリーチ 59MB - 京セラ
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート内容量1本
全40種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741907444390060963-
5,930
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419075343901701264-
8,470
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419076943902801566-
8,320
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419077843903892088-
9,970
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419078743904100251010-
13,840
9,298
10,228(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419079643905110301212-
21,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419080543906120351614-
49,780
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419081443907120401616-
52,580
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419082343908130402018-
75,820
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419083943909130452020-
81,530
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
741910494964260963AlTiN
5,930
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419105849643701264AlTiN
9,510
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419106749644801566AlTiN
9,530
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419107649645892088AlTiN
11,140
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419108549646100251010AlTiN
15,680
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419109449647110301212AlTiN
23,080
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419110349648120351614AlTiN
53,840
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419111949649120401616AlTiN
50,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419112849650130402018AlTiN
81,110
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419113749651130452020AlTiN
88,940
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
741908484962260963TiN
5,390
取扱い終了
返品不可
7419085749623701264TiN
8,640
取扱い終了
返品不可
7419086649624801566TiN
8,660
取扱い終了
返品不可
7419087549625892088TiN
10,120
取扱い終了
返品不可
7419088449626100251010TiN
14,250
取扱い終了
返品不可
7419089349627110301212TiN
20,980
取扱い終了
返品不可
7419090949628120351614TiN
48,940
取扱い終了
返品不可
7419091849629120401616TiN
45,690
取扱い終了
返品不可
7419092749630130402018TiN
73,730
取扱い終了
返品不可
7419093649631130452020TiN
80,850
取扱い終了
返品不可
741909454963260963TiCN
5,390
取扱い終了
返品不可
7419095449633701264TiCN
8,640
取扱い終了
返品不可
7419096349634801566TiCN
8,660
取扱い終了
返品不可
7419097949635892088TiCN
10,120
取扱い終了
返品不可
7419098849636100251010TiCN
14,250
取扱い終了
返品不可
7419099749637110301212TiCN
20,980
取扱い終了
返品不可
7419100649638120351614TiCN
48,940
取扱い終了
返品不可
7419101549639120401616TiCN
45,690
取扱い終了
返品不可
7419102449640130402018TiCN
73,730
取扱い終了
返品不可
7419103349641130452020TiCN
80,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする