曜日別特売

SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR-LHC

SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR-LHC - 京セラ
被削材プラスチック・複合材寸法L1(mm)63シャンク形状ストレート内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741930548322082566-
8,950
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
741930638322182566-
11,210
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419307983222102588-
10,980
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419308883223102588-
13,770
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
741930978322412281010-
19,000
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
741931068322512281010-
21,590
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
741931158323082566ダイヤモンド
29,830
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
741931248323182566ダイヤモンド
32,580
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419313383232102588ダイヤモンド
39,160
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
7419314983233102588ダイヤモンド
41,870
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
741931588323412281010ダイヤモンド
61,790
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
741931678323512281010ダイヤモンド
64,540
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする